画像準備中

チェーンカップリング(チェーン)

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード88475143 品番6020L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,490
この商品は16種類から選べます 他の種類を見る
種類チェーンのみ 質量(kg)1.2

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88475125
2015-09-29
用途:
モーター交換

安くて速くて助かる

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする