曜日別特売
35-NOL ラストップチェーンオフセットリンク KANA(片山チエン) 88488181

ラストップチェーンオフセットリンク

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
ピッチ(mm)9.525
リンク内幅(mm)4.78
内容量1個注文コード88488181品番35-NOL
参考基準価格(税別)¥200販売価格(税込)¥154
販売価格(税別)
140
ピッチ(mm)9.525リンク内幅(mm)4.78材質(本体)スチール種類ローラーチェーン列数1表面処理特殊耐食メッキ最大許容張力(kN)1.84
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする