出力周波数(Hz)商用運転時:入力周波数に同期
バックアップ運転時:50/60±1
質量(kg)約13規格ノイズ規制(準拠基準):VCCIクラスA、UL1778/CE、電源ケーブル:UL規格認定品消費電力(W)[内部]無負荷時:通常時45/最大時65、定格負荷時:通常時97/最大時145付属品-仕様●自動シャットダウンソフト無償ダウンロード●コールドスタート対応●SNMP対応可能●オンサイト保守サービスパック無償保証期間延長サービスパック寸法(mm)145×395×224種類小形制御弁式(シール)鉛蓄電池外形寸法(mm)145×395×224(W×D×H)ケーブル長(m)約1.8出力電圧-対応OS-出力電圧(V)商用運転時:100 mode/AC100±3%、110 mode/AC110±3%、100 mode/AC115±3%、120 mode/AC120±3%、バックアップ運転時:100 mode/AC100±3%、110 mode/AC110±3%、100 mode/AC115±3%、120 mode/AC120±3%最大電流(A)定格入力電圧時:8/最小入力電圧時:10定格入力電圧(V)AC100、AC110、AC115、AC120定格出力電流(A)7.5運転方式常時インバータ給電方式電源コード(m)-外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)145×395×224(ゴム足/キャスタユニット高さ含む)騒音値(dB)50以下保存温度(℃)-15~50冷却方式強制空冷(ファン有)機能自動バッテリチェック機能、電源ノイズ/雷サージ保護機能、UPS自動停止機能コンセント出力バックアップ:NEMA5-15R×6個入力プラグ形状:3P(NEMA5-15P)出力波形商用時・バックアップ時:正弦波インターフェースシリアル通信(RS232C):D-sub9ピン、接点信号入出力(D-sub 9pin)、リモートON/OFF専用コネクタバッテリーバッテリ交換:ユーザ側にてホットスワップ交換可能、バッテリ増設可能出力容量-相数入力:単相2線(アース付)/出力:単相2線(アース付)ディスプレイ7セグLED使用温湿度範囲0~40℃、25~85%RH(無結露)使用周囲温度(℃)0~40寿命期待:4~5年(周囲温度20℃の場合)保管温湿度範囲-15~50℃、10~90%RH (バッテリ満充電、無結露で保管のこと)バッテリー容量(Ah)7.2バッテリー電圧(V)DC12保護機能入力:リセットタイプ過電流保護器切替時間(秒)-入力周波数(Hz)50/60±4設置方式縦置き/横置き可充電時間(時間)8無償補償期間(オンサイト保守・翌営業日パック)7年定格出力電圧(V)AC100、AC110、AC115、AC120入力電圧許容範囲(V)-波形歪100V mode:6%以下、110V mode:9%以下、115V mode:13%以下、120V mode:17%以下(整流負荷、定格出力時)起動電圧範囲(V)AC70±4~146±4入力保護容量(A)10バックアップ時間5分/最大負荷時:500W発熱量(KJ/h)通常349.2/最大522バッテリー数2個適合バッテリー小形制御弁式(シール)鉛蓄電池プラグ形状NEMA5-15P入力電圧範囲(V)AC75±4~144±4(90%以下の接続負荷時)、AC85±4~144±4(90%以上の接続負荷時)本体幅(mm)145過負荷保護・定格容量以上、10秒以上継続で直送切替・定格容量以下にてオートリトランスファ(商用運転時)・出力垂下(バックアップ運転時)出力容量(VA/W)750/500突入電流[耐量]インバータ運転時:240%10サイクル、バイパス運転時:1000%1サイクル切替時間無瞬断、商用直送:4ms以内最大入力電流(A)定格入力電圧時/最小入力電圧時:8/10使用周囲湿度(%RH)25~85(無結露)保存湿度(%RH)10~90(無結露)ゴム足(mm)高さ:約13