消費電力(W)無負荷時 通常時20/最大時60
定格負荷時 通常時91/最大時146
出力周波数(Hz)(商用運転時)同期運転時:入力周波数に同期、
非同期運転時:50/60±0.5%
(バックアップ運転時)50/60±0.5%
入力周波数(Hz)同期運転時:50/60±5.5
、非同期運転時:39~71
、ECOモード時:50/60±4.5
付属品-仕様無停電電源装置、オンサイト保守(当営業日)4年分寸法(mm)438×378×85(2U)(入力ケーブルカバー含む)質量(kg)約13タイプラックマウント規格-温度範囲(℃)-出力電圧-対応OS-定格電流(A)-最大電流(A)-定格入力電圧(V)AC100、AC110、AC115、AC120定格出力電流(A)10運転方式常時インバータ給電方式電源コード(m)-外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)-騒音値(dB)-冷却方式-機能-コンセント出力NEMA 5-15R×4個入力プラグ-出力波形-インターフェース-バッテリー-湿度範囲-出力容量-相数-寿命-切替時間(秒)-充電時間(時間)-無償補償期間-定格出力電圧(V)AC100、AC110、AC115、AC120入力電圧許容範囲(V)-波形歪-起動電圧範囲(V)-入力保護容量(A)-バックアップ時間4分(800W)発熱量(KJ/h)-出力容量(VA/W)1000/800