BUシリーズ 増設用バッテリ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 仕様●ユーザ側で交換:ホットスワップ 適合機種BU1002SW、BU100SW 注文コード88550884 品番BUM100SQ7
参考基準価格(税別)¥490,100 販売価格(税込) ¥538,780
販売価格(税別)
489,800
この商品は仕様・適合機種・内容量など78種類から選べます 他の種類を見る
仕様●ユーザ側で交換:ホットスワップ 付属品バッテリ増設ケーブル+増設信号ケーブル:バッテリ接続ケーブル+ケーブル固定金具 適合機種BU1002SW、BU100SW 質量(kg)約20.5 種類小形制御弁式(シール)鉛蓄電池 外形寸法(mm)145×395×224(W×D×H) 電圧(V)- バッテリー容量(Ah)7.2 バッテリー電圧(V)DC12 設置方式縦置き/横置き可能 充電時間(時間)90%充電:24 無償補償期間(オンサイト保守・当営業日パック)7年 バックアップ時間- バッテリー数3個(2並列接続) 電池寿命(年)4〜5(周囲温度20℃の場合です) ゴム足(mm)高さ:約14

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする