omron(オムロン)
omron(オムロン)の 電源(制御機器)
omron(オムロン)の 変圧・変換
omron(オムロン)の スイッチング電源関連商品
BUシリーズ 増設用バッテリ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
仕様
●ユーザ側で交換:ホットスワップ
適合機種
BU150SW
注文コード
88550997
品番
BUM150SK4
参考基準価格(税別)
¥353,900
販売価格(税込)
¥384,780
販売価格(税別)
¥
349,800
バスケットに入れる
この商品は
仕様・適合機種・内容量
など
78
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●ユーザ側で交換:ホットスワップ
付属品
バッテリ増設ケーブル+増設信号ケーブル(本体一体式)
適合機種
BU150SW
質量(kg)
約21.5
種類
小形制御弁式(シール)鉛蓄電池
外形寸法(mm)
145×395×224(W×D×H)
電圧(V)
-
バッテリー容量(Ah)
8
バッテリー電圧(V)
DC12
設置方式
縦置き/横置き可能
充電時間(時間)
90%充電:24
無償補償期間
(オンサイト保守・翌営業日パック)4年
バックアップ時間
-
バッテリー数
3個(2並列接続)
電池寿命(年)
4〜5(周囲温度20℃の場合です)
ゴム足(mm)
高さ:約14
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません