HOWA
HOWAの トラック電装
HOWAの トラック用反射器・リフレクター
シャイニングリフレクター 角
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1袋(10個)
注文コード
88562057
品番
S-10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥747
販売価格(税別)
¥
679
バスケットに入れる
再反射性性能をもつプラスチックプリズムレンズ。
光源の方向へ光を反射させる特性をもちます。
色
オレンジ
レンズ色
オレンジ
主な適合純正品番
S-10
用途
自転車・看板・サイン、建装、ディスプレー用品などに使われています。
材質
反射部:耐熱アクリル樹脂、土台部:ABS樹脂
幅(mm)
(底辺)12.5
寸法(mm)
10