GIKEN(川口技研)
GIKEN(川口技研)の 物干金物
GIKEN(川口技研)の 室内用
GIKEN(川口技研)の 天井取付
室内用物干ほすぽーる
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
88562154
品番
SMP-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
長さ3段階調整可能な室内用物干しです。
全長(mm)
3段階(480-570-660)
用途
居間・洗面所・寝室・廊下などの天井への設置に広く適しています
付属品
カバー 1個/取付説明書 1枚/取扱説明書 1枚/ポール 1本/フック 1個/ベース取付ネジ 2本/フック取付ネジ 1本
材質
ベース、カバー:ポリアセタール、ネジ類:ステンレス・鉄、リング:ナイロン、フック:ABS樹脂、パイプ部:ステンレス、バネ:高張力ステンレス
耐荷重(kg)
8