ユニット
ユニットの 危険物標識
ユニットの 特定化学物質標識
有機溶剤標識
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
88577142
品番
324-01
参考基準価格(税別)
¥3,900
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
有機溶剤使用場所へ掲示する標識です。
仕様
2.5mmΦ穴4スミ
材質
鉄板(明治山)
寸法(mm)
600×300
文字内容
第一種有機溶剤等
トラスコ品番
738-0496
質量(g)
720
取付方式
4隅穴
注意
※ビス・テープは別売りです。