ユニット
ユニットの 危険物標識
ユニットの 特定化学物質標識
有機溶剤標識
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
特別運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
88577151
品番
324-02
参考基準価格(税別)
¥3,900
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
有機溶剤使用場所へ掲示する標識です。
仕様
2.5mmΦ穴4スミ
材質
鉄板(明治山)
寸法(mm)
600×300
文字内容
第二種有機溶剤等
トラスコ品番
371-6058
質量(g)
700
取付方式
4隅穴
注意
※ビス・テープは別売りです。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
750
/
税込
¥
825
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,300
/
税込
¥
1,430
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300