酸欠関係標識(鉄板)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード88577946 品番814-60B
参考基準価格(税別)¥4,200 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198
文字内容関係者以外立入禁止酸欠危険場所 取付方式4隅穴 材質鉄板(普通山) 仕様穴4スミ トラスコ品番742-6313 寸法(mm)450×300 質量(g)540

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「危険物標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする