ユニット
ユニットの 危険物標識
ユニットの 酸欠危険標識
酸欠危険標識(エコユニボード)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
88577964
品番
814-56
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,400
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
文字内容
酸素濃度を測定せよ!
取付方式
4隅穴
材質
エコユニボード
仕様
Φ2.5mm穴4スミ
トラスコ品番
742-6283
寸法(mm)
450×300