ユニット
ユニットの 危険物標識
ユニットの 酸欠危険標識
酸欠危険標識(エコユニボード)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
88577973
品番
814-57
参考基準価格(税別)
¥1,690
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
文字内容
緊急時連絡表
取付方式
4隅穴
材質
エコユニボード
仕様
Φ2.5mm穴4スミ
トラスコ品番
742-6291
寸法(mm)
450×300
エコマーク認定
認定
エコマーク認定番号
7118031