アルファベットステッカー

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1組(5枚) 文字内容E トラスコ品番743-7714 注文コード88581017 品番845-80E
参考基準価格(税別)¥300 販売価格(税込) ¥274
販売価格(税別)
249
この商品は文字内容・トラスコ品番など79種類から選べます 他の種類を見る
文字内容E 取付方式ステッカー 材質PPステッカー トラスコ品番743-7714 寸法(mm)50×50 質量(g)6 仕様裏面粘着

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全用品/防災・防犯用品/安全標識:277

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-03
用途:
駐車場の表示
教育・研究機関

駐車場の車止めの上に張りました。貼り付け面は、ざらざらのコンクリート上なので、数か月後にチェックしたらはがれそうになっていました。二回目は100円ショップで買ったフローリングシートの上にシールを張ってからコンクリに貼り付けました。次はもっと長持ちすることを願っています。数字同様に、もっと大きいサイズがあると有難いです.

対象商品:
88581236
2022-02-07
用途:
部屋番号として
サービス業

部屋の扉に番号を割り振るために購入しました。
サイズ感には満足なのですが、
ステッカー右下に、見本画像にない商品番号のような文字が記載されていました。
また、黒い枠で囲まれている見本画像ですが、商品そのものに黒い枠はないです。
画像で見るしかない見本なので仕方ないとは思うのですが、少々残念でした。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

現場で使えるラベルの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/label/
2022-06-14

「修理/点検標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする