ユニット
ユニットの 危険物標識
ユニットの ガス標識
ユニットの 高圧ガス標識
高圧ガス標識ステッカー
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
88586915
品番
826-82
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥1,200
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
危険物規則に基づく表示です。
材質
ステッカー(文字/蛍光黄)
用途
トラックやタンクローリーに。
仕様
裏面粘着
寸法(mm)
120×600
文字内容
高圧ガス(蛍光色文字)
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
88586915
826-82
33616755
826-82
LP高圧ガス関係標識 ステッカー 横「高圧ガス」
ユニット
1枚
¥
1,098
税込
¥
1,208
注文コードが変更になりました