画像準備中

高圧ガスマグネット標識

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード88586924 品番826-91
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥2,800
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

危険物規則に基づく表示です。

用途トラックやタンクローリーに。 仕様マグネット式・文字/蛍光印刷 材質ゴムマグネット 寸法(mm)150×750 文字内容高圧ガス

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
88586924 826-91 33616816 826-91 LP高圧ガス関係標識 マグネット 横「高圧ガス」 ユニット LP高圧ガス関係標識 マグネット 横「高圧ガス」 ユニット 1枚 2,598 税込2,858 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88586942
2021-03-05
用途:
トラックにてボンベ輸送時に使用
株式会社トラフィック 様

価格なりなので文句は言えない、トラックにて高速道路使用時に80km走行して紛失、マグネットがもう少し強ければ良いかも。ガムテープを周りに張れば80kmでも大丈夫だったので、価格なり。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガス標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする