高圧ガスマグネット標識

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード88586942 品番827-07
参考基準価格(税別)¥2,620 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

危険物規則に基づく表示です。

文字色蛍光色オレンジ 用途トラックやタンクローリーに。 仕様マグネット式・文字/蛍光印刷 トラスコ品番743-0663 種別危険物 材質ゴムマグネット 寸法(mm)300角×0.8 文字内容高圧ガス 質量(g)270 取付方式マグネット式

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全用品/防災・防犯用品/安全標識:198

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88586942
2021-03-05
用途:
トラックにてボンベ輸送時に使用
株式会社トラフィック 様

価格なりなので文句は言えない、トラックにて高速道路使用時に80km走行して紛失、マグネットがもう少し強ければ良いかも。ガムテープを周りに張れば80kmでも大丈夫だったので、価格なり。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガス標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする