画像準備中

高圧ガス標識ステッカー

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード88586976 品番827-12
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,000
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

危険物規則に基づく表示です。

材質ステッカー(文字/蛍光黄) 用途トラックやタンクローリーに。 仕様裏面粘着 寸法(mm)110×510 文字内容高圧ガス(蛍光色文字)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
88586976 827-12 33616746 827-12 LP高圧ガス関係標識 ステッカー 横「高圧ガス」 ユニット LP高圧ガス関係標識 ステッカー 横「高圧ガス」 ユニット 1枚 1,098 税込1,208 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88586951
2017-10-20
用途:
修理車輌に掲示してます。
おじさんの創造館 様

直射日光に当たるとすぐに色あせて薄い黄色になりました。おおよそ1ヶ月でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガス標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする