誘導用矢印ステッカー

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1組(5枚) 注文コード 88588254 品番 829-82
参考基準価格(税別)¥1,980 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898
文字内容赤矢印 取付方式裏面粘着 材質蛍光ステッカー 仕様裏面粘着 トラスコ品番743-1856 寸法(mm)100×220

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全用品/防災・防犯用品/安全標識:186

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88588254
2019-03-04
用途:
店舗が裏にあるので
zeroplus 様 (飲食業)

店舗が分かりにくいので お客様の誘導に使っています。

対象商品:
88588254
2018-03-19
用途:
駐車場の誘導
株式会社 セントラルネットサービス 様

カラーコーンに貼り付けるとよく目立ち効果的です。接着剤も強力で、かなり固い素材のステッカーを曲面に貼っていますが、ブレーキクリーナーで脱脂して貼り付けたところ数か月経っても剥がれている様子はありません。また、野外に置いていますが日光による退色もなく満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

現場で使えるラベルの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/label/
2022-06-14

「交通標識(道路/路面/駐車場)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする