消防標識(エコユニボード)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
この商品は8種類から選べます他の種類を見る
内容量
1枚
注文コード
88589977
品番
825-64
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,100
文字内容
構内禁煙
材質
再生ポリプロピレン(再生材50%)
仕様
穴4スミ
寸法(mm)
300×300

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
88589977825-6432982862825-64825-64 防火標識(エコユニボード) ユニット 32982862防火標識(エコユニボード)ユニット1枚
¥1,298
税込¥1,428
注文コードが変更になりました

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「消防/防災/防犯標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする
825-64 消防標識(エコユニボード) 1枚 ユニット 【通販モノタロウ】