駐車場アルミ標識

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード88591596 品番834-77T
参考基準価格(税別)¥14,000 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
文字内容アイドリングストップ駐停車中のエンジン停止は、東京都条例・・ 取付方式4隅穴 材質アルミ 仕様Φ2.5mm穴4スミ トラスコ品番743-4138 寸法(mm)450×600

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「交通標識(道路/路面/駐車場)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする