路面貼用ステッカー 一時停止

(4件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 文字内容矢印 取付方式ステッカー 注文コード88592201 品番819-25
参考基準価格(税別)¥3,750 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
この商品は文字内容・取付方式など9種類から選べます 他の種類を見る
材質合成ゴム 仕様裏面粘着シール トラスコ品番742-7867 寸法(mm)1000×150 文字内容矢印 取付方式ステッカー

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-08-27
用途:
工場内の案内表示に

既製品なので、すぐ手に入り便利です。表示もわかりやすくて良いと思います。

対象商品:
31553297
2020-02-10
用途:
倉庫内での注意喚起に使用(床面)

床面の凹凸がありプライマーを使用しての貼付としました。施工後1か月たちますが、その間ステッカーの上をフォークリフトが毎日通行していますが、タイヤによる破れなどはなく、
そこそこ強度はあると思いました。

1人が参考にしています
対象商品:
88592201
2023-12-06
用途:
その他業種

どうしてもホイールを擦る!
これで擦らないようになれば?

1人が参考にしています
対象商品:
31553297
2019-07-27
用途:
フォークリフト対しての注意喚起。
運輸・通信業

計3セット購入。貼り付けの対象はコンクリート、鉄板です。キチンと貼れ耐久性も問題なかと。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「交通標識(道路/路面/駐車場)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする