路面用番号表示

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 88592287 品番 834-53
参考基準価格(税別)¥960 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799

コンクリートにも貼れる、駐車場の番号表示に便利な反射タイプです。

厚さ(mm)1.2 全長(cm)約28 仕様ビーズ反射、裏面・粘着シート付 トラスコ品番743-3999 材質合成ゴム 文字内容3 取付方式裏面・粘着シート付

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88592262
2023-08-14
用途:
駐車場の番号が薄くなったため
不動産業

貼るだけなので養生もしなくてよく簡単でしたtとんかちのレビューを見てゴムのトンカチもあったほうがいいのかと買いました。結果としてよりよかったと思いました。

対象商品:
88592332
2021-11-13
用途:
駐輪場の区画分け
不動産業

白線もハンマーで叩いて圧着させるものを使ったので、番号も同様のタイプにしました。
プライマーをしっかりして叩けば全く問題なく貼れます。

対象商品:
88592271
2016-11-03
用途:
駐車場のアスファルトに路面用番号表示を貼り付ける
ナガイ パーキング 様 (サービス業)

一か月前に購入して、使用して満足出来ましたので、残っていた部分にも貼り付けました。

対象商品:
88592262
2016-10-10
用途:
駐車場のアスファルトに路面用番号表示を貼り付ける
ナガイ パーキング 様 (サービス業)

路面が乾いてからとの思いで、今日で3日目、今のところしっかり張り付いているようで、ホットしています。作業も木槌で押さえただけで簡単でした。

対象商品:
88592262
2015-08-18
用途:
w2278346
株式会社エスケイテック 様

もう少し糊がきついほうがいい

MonotaROからの回答

貴重なご意見、ありがとうございます。
ご意見はメーカーに申し伝え、品質改善に努めさせて頂きます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「交通標識(道路/路面/駐車場)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする