ユニット
反射ベスト ポリス型
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1着
注文コード
88619361
品番
379-37
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥2,500
70mm幅広の高輝度反射材。マジックテープで着脱、調節簡単!
トラスコ品番
739-9502
色
紺地白反射
サイズ
フリー
着丈(cm)
約58
胴囲(cm)
約88~116
材質
本体/ナイロンメッシュ・反射部/高輝度反射材
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
88619361
379-37
18887645
712
安全ベスト 70mm幅
ユニワールド
1着
¥
1,198
税込
¥
1,318
注文コードが変更になりました