差し替え式反射ベスト/安全ベスト
背中と腰の2ヶ所に透明ポケットを配し、役職など記載した物を入れて使える反射ベストです。
作業資格などを差し替えることで、1着で複数パターンのの使用法が可能な安全ベストとなります。
- 用途
- 工事現場・建築現場・交通整理等に従事するスタッフ、その他、夜間の散歩やサイクリングを行う方の安全対策。
- トラスコ品番
- 579-2090
- セット内容
- 本体1着
- 材質
- メッシュ部分:ポリエステル、反射テープ部分:ポリ塩化ビニール
- 色
- 黄×黄
- サイズ
- F(フリー)
- 幅(cm)
- 5
- 着丈(cm)
- 58
- 胴回り(cm)
- 95~113
- 内容量
- 1着
注意
※素材の性質上、火気および熱源に近付けないで下さい。※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。
※商品に差込用反射材はついておりません。
※ご了承ください。
安全ベスト・タスキ の新着商品
カテゴリ






























