曜日別特売
379-38 反射ベスト ポリス型 ユニット 88619377

反射ベスト ポリス型

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1着
注文コード
88619377
品番
379-38
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥2,500

70mm幅広の高輝度反射材。マジックテープで着脱、調節簡単!

トラスコ品番
739-9511
色
紺地LY反射
サイズ
フリー
着丈(cm)
約58
胴囲(cm)
約88~116
材質
本体/ナイロンメッシュ・反射部/高輝度反射材

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
88619377379-3818887636711379-38 安全ベスト 70mm幅 ユニワールド 18887636安全ベスト 70mm幅ユニワールド1着
¥1,198
税込¥1,318
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全ベスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする
379-38 反射ベスト ポリス型 1着 ユニット 【通販モノタロウ】