ユニット
トークナビⅡ用専用表示板
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1枚
文字内容
指差確認 POINT AND CHECK ALOUD
質量(g)
360
トラスコ品番
783-3083
注文コード
88623236
品番
881-97
参考基準価格(税別)
¥4,000
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
この商品は
文字内容・質量・トラスコ品番
が
8
種類から選べます
他の種類を見る
トークナビ2に追加で表示板を設置する事で視認効果を得られます。
用途
トークナビ2に取り付ける専用表示板です。
文字内容
指差確認 POINT AND CHECK ALOUD
材質
アルミ複合板
仕様
固定用穴Φ6.5mm下2ヵ所
トラスコ品番
783-3083
寸法(mm)
200×450×5
質量(g)
360