曜日別特売
864-48 駐車禁止テープ ユニット 88623674

864-48 駐車禁止テープ ユニット 88623674
864-48 駐車禁止テープ ユニット 88623674

駐車禁止テープ

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1巻注文コード88623674品番864-48
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

環境に配慮した印刷テープ
本製品自体は焼却してもダイオキシンの発生源となりません。又、本製品に含まれる活性フェロキサイドの燃焼促進作用で焼却時に他のゴミから発生する可能性のあるダイオキシンを抑制する効果があります。

用途用途に応じた立入制限箇所への非常線に。材質ポリエチレン文字内容駐車禁止テープ幅(mm)70テープ長さ(m)50仕様粘着性なし、セパレーターなしテープ厚さ(mm)0.07トラスコ品番744-6543質量(g)280取付方式テープ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88623674
2015-07-15
用途: 駐車場の工事に

まだ使っていないので分かりませんが、きっといいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

交通標識(道路/路面/駐車場)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする