HEIKO
LDポリ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
この商品は
15
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1パック(10枚)
注文コード
88623902
品番
LDポリ025 20L ハントウメイ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
容量(L)
20
厚さ(mm)
0.025
色
半透明
材質
LDPE
長さ(mm)
600
幅(mm)
400