HEIKO
LDポリ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
この商品は
15
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1パック(10枚)
注文コード
88623981
品番
LDポリ035 70L ハントウメイ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
容量(L)
70
厚さ(mm)
0.035
色
半透明
材質
LDPE
長さ(mm)
900
幅(mm)
800