ローラースタンド バイクリアタイヤメンテナンス用

(46件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 88630587 品番 -
販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

二輪車のリアタイヤを簡単に回転させる事が出来るスタンドです。
洗車時やパンク修理時に、スロープからタイヤをローラーに乗せ、手で簡単にタイヤを回すことが出来るので作業時間短縮になります。
また、アルミ製なので軽く持ち運びも楽です。

耐荷重(kg)200 質量(kg)1.85 ブラック 材質アルミニウム 本体寸法(mm)302×230×38 用途バイクのメンテナンス作業に。
注意
※用途以外に使用しないでください。
※サイドスタンドを掛ける際はハンドルを切った状態にしてください。
※エンジンを止めてから作業をしてください。
※タイヤ位置がずれた際は回転方向や回転速度を調整してください。
※水平な場所で作業してください。

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
この動画は、1人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編:251

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 46
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-06
用途:
ホイール周りの手入れ
株式会社丹祥堂 様

ホイール清掃やチェーンの手入れなどに便利です。

ただ底に付いているスポンジが非常に取れやすいのが残念です。

対象商品:
88630587
2024-05-28
用途:
バイクのチェーンメンテ
製造業

うちのバイクのチェーンをメンテする為に買いました。
リアタイヤを空転させて、チェーンを回せるのでとてもラクです。
お祈り程度かも知れませんが、長く使っていく為に回転部にベルハンマーを錆止め、潤滑目的で吹いておきました。

対象商品:
88630596
2024-01-27
用途:
3輪自転車のチェーンやタイヤのメンテナンスに使用
製造業

MTBの三輪自転車に使用する為購入しました。
オートバイより車重が軽いので簡単にタイヤを回せます。
チェーンやディレイラーのメンテナンスに重宝しています。

1人が参考にしています
対象商品:
88630596
2024-07-14
用途:
バイクホイール掃除
製造業

250ccオンロード17インチ、オフロード18インチ,問題なく回ります。あとは耐久性ですね。

対象商品:
88630587
2023-11-04
用途:
センタースタンドの無い二輪車の後輪メンテナンス作業

商品自体の軽さに驚きました。大型車でも後輪が軽々と空転するので、チェーン清掃など大変便利です。

対象商品:
88630587
2023-01-30
用途:
バイクのチェーン清掃
製造業

片持ちスイングアームなので普通のメンテナンススタンドが使えないため購入しました。
ものもしっかりしており、ローラー部分も後輪を載せててもスムーズに回ってくれるため、チェーン清掃が捗ります。

対象商品:
88630596
2022-12-02
用途:
バイクチェーンメンテナンス時に

その場でチェーンメンテナンスが出来ます 面倒ないです クルクル回ります  *出来ればフロントブレーキのロック固定に使えるOリング等があればなおよしです。

対象商品:
88630587
2022-07-04
用途:
バイクのチェーン清掃時
宗教法人性海寺 様

地面にタイヤが着いてないだけで大分楽にチェーン清掃ができます。
 よければもうちょっと深さがあると楽に回せると思いますが、コストに見合った性能かと。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガレージ機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする