- リレー ON/OFFスイッチ用 DC12V専用 モノタロウ 88635075 - リレー ON/OFFスイッチ用 DC12V専用 モノタロウ 88635075 - リレー ON/OFFスイッチ用 DC12V専用 モノタロウ 88635075

リレー ON/OFFスイッチ用 DC12V専用

(237件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 88635075 品番 -
販売価格(税込) ¥912
販売価格(税別)
829
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

大容量の電装品にご使用頂けます。配線しやすい端子付き。リレーを電装品の近くに取り付けることにより、電源コードは最短距離でバッテリーと接続でき、最小限に電圧降下を押さえることができます。スイッチで使用する電流はリレーコイルを作動させることにより、わずかな電流で済みます。プラスコントロール、マイナスコントロールのどちらの配線でも使用可能です。簡易防滴タイプ。

消費電流(mA)12V約150 使用可能電力MAX360W(12V/30A) 用途DC12V車専用です。 定格電圧(V)12 定格電流(A)30
関連資料:よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書:(0.4MB)
注意
※DC24V車には使用できません。またご使用に関しては取付作業の前に商品に添付の取扱い説明書と注意事項をご確認、ご理解の上ご使用ください。

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
この動画は、8人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:285

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 237
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88635075
2026-02-20
用途:
整備
自動車・二輪車・自転車関連業

オートバイの電圧計の正確性を向上するためバッテリー近くから電源を取りたくて購入しました。直接テスターで計測した時と同じ電圧が表示されて満足です。

2025-11-21
用途:
軽トラにアマチュア無線機取付
製造業

バッテリー直で電源を取っていました。電源スイッチを切るのを忘れてバッテリー上りになってしまいましたので、クーポンも使えたので、購入して、早速、取り付けました。車のキースイッチでON OFFが出来るようになったので 助かります

2026-01-30
用途:
自働車整備
明日亭レーシングサービス 様

品質も作動も問題ありません。割高なメーカー品よりココスパが良くて気に入ってます。

対象商品:
88635066
2025-09-07
用途:
旧車のヘッドライト
運輸・通信業

旧いクルマのシールドライトをセミシールドハロゲンに
移管した際使用しました。
問題なく、ハイビーム ロウビームの点灯しています。

旧いクルマなので、純正リレーも廃盤なので新規配線でこちらの商品で配線処理。
今のところ問題なく作動しています。

対象商品:
88635066
2025-08-31
用途:
旧車の燃料ポンプの電源
自動車・二輪車・自転車関連業

旧車の負圧式燃料ポンプから、電動式に交換した際に電源を取るのに使用しました。ヒューズも追加してスイッチに直接バッテリー電源を接続するのは抵抗がありましたのでこちらのリレーをかませて取り付けしました。

対象商品:
88635066
2025-08-28
用途:
ホーンリレーとして

ホーンリレーとして使用致しました。
リレーとしての性能も悪くなく、ホーンボタンを押しても遅滞なく音が鳴ります。
価格もボタン他の物と比較して安いのでコスパが良いです。

2025-08-08
用途:
トラック修理
株式会社新潟パック販売 様

全く問題なく機能しています。また外出せずに購入できるところが良いです

2025-10-27
用途:
自動車のDIY配線

某有名メーカー品と変わらずいい商品だと思います。価格がもう少し安いと良いですが・・・

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 4
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

車の電装用リレーのしくみ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/relay/
1人が参考にしています
2023-03-09
質問:
注文コード:88635041 との違いを教えてください。
回答:
本商品は4極タイプのリレー、注文コード:88635041 は5極タイプのリレーです。
4極タイプは1種類の電装品をご使用の場合に、5極タイプは2種類の電装品を切り替えてご使用の場合にご選定ください。
1人が参考にしています
2021-04-05
質問:
コイルの逆起電力防止用ダイオード等は内蔵されていますか?
回答:
本商品にはダイオード等は内蔵しておりません。
2人が参考にしています
2021-04-05
質問:
接点側が24Vの場合は使用可能でしょうか?
回答:
コイル側は12Vで通電し、接点に通る電圧が24Vということでしたらご利用いただけます。
3人が参考にしています
2021-04-05

「AV取付用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする