フジノス
フジノスの 料理道具
フジノスの フライパン・グリルパン
フジノスの フライパン・炒め鍋
18-10ロイヤル フライパン
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88643125
品番
XFD180
参考基準価格(税別)
¥8,300
販売価格(税込)
¥7,588
販売価格(税別)
¥
6,898
バスケットに入れる
IH対応
材質
CLADEX
質量(kg)
0.5
容量(L)
0.9
内径(Φmm)
180
深さ(mm)
40
板厚(mm)
1
底径(Φmm)
120
TKG品番
9-0020-0701
TKG品番(2017)
6-0024-0701
注意
※200V 3KW、5KW電磁調理器で、フルパワー(全開)でご使用されますと非常にパワーがある為に10秒ぐらいで部分的に赤熱し底が変形しやすい状態になりますので、火力を調整してご使用ください。