18-10ロイヤル フライパン

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 88643143 品番 XFD220
参考基準価格(税別)¥9,900 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

IH対応

材質CLADEX 質量(kg)0.68 容量(L)1.4 内径(Φmm)220 深さ(mm)44 板厚(mm)1 底径(Φmm)145 TKG品番9-0020-0703 TKG品番(2017)6-0024-0703
注意
※200V 3KW、5KW電磁調理器で、フルパワー(全開)でご使用されますと非常にパワーがある為に10秒ぐらいで部分的に赤熱し底が変形しやすい状態になりますので、火力を調整してご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする