フジノス
フジノスの 料理道具
フジノスの フライパン・グリルパン
フジノスの フライパン・炒め鍋
18-10ロイヤルFCフライパン
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88643195
品番
XFD180T
参考基準価格(税別)
¥9,900
販売価格(税込)
¥8,468
販売価格(税別)
¥
7,698
バスケットに入れる
内面フッ素樹脂コート加工。IH対応。
材質
CLADEX
質量(kg)
0.5
容量(L)
0.9
内径(Φmm)
180
深さ(mm)
40
板厚(mm)
1
底径(Φmm)
120
TKG品番
9-0020-0801
TKG品番(2017)
6-0024-0801