フジノス
フジノスの 料理道具
フジノスの フライパン・グリルパン
フジノスの フライパン・炒め鍋
18-10ロイヤルFCフライパン
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88643231
品番
XFD260T
参考基準価格(税別)
¥13,700
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
内面フッ素樹脂コート加工。IH対応。
材質
CLADEX
質量(kg)
0.88
容量(L)
2.2
内径(Φmm)
260
深さ(mm)
48
板厚(mm)
1
底径(Φmm)
160
TKG品番
9-0020-0805
TKG品番(2017)
6-0024-0805