フジノス
フジノスの 料理道具
フジノスの フライパン・グリルパン
フジノスの フライパン・炒め鍋
18-10ロイヤルFCフライパン
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88643247
品番
XFD300T
参考基準価格(税別)
¥17,100
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
内面フッ素樹脂コート加工。IH対応。
材質
CLADEX
質量(kg)
1.53
容量(L)
3
内径(Φmm)
300
深さ(mm)
60
板厚(mm)
1.5
底径(Φmm)
195
TKG品番
9-0020-0806
TKG品番(2017)
6-0024-0806