フジノス
フジノスの 料理道具
フジノスの フライパン・グリルパン
フジノスの フライパン・炒め鍋
18-10ロイヤルFCフライパン
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88643256
品番
XFD330T
参考基準価格(税別)
¥19,000
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
内面フッ素樹脂コート加工。IH対応。
材質
CLADEX
質量(kg)
1.7
容量(L)
4
内径(Φmm)
330
深さ(mm)
63
板厚(mm)
1.5
底径(Φmm)
205
TKG品番
9-0020-0807
TKG品番(2017)
6-0024-0807