パデルノ 18-10ソテーパン(蓋無)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 88643974 品番 111320
参考基準価格(税別)¥29,600 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980

パデルノ1000 グルメシリーズ[IH] 全ての熱源に対応。人間工学的に作られた空洞ハンドル。切れの良いエッジ。(ステンレス+アルミ+ステンレス)のサンドイッチ式三層底。18-10イノックスの優れた品質。IH対応

サイズ(cm)20 材質18-10ステンレス 質量(kg)1.1 容量(L)2.2 板厚(mm)6.4 外径×深さ(Φmm×mm)218×75 底径(Φmm)150 TKG品番9-0021-0702 TKG品番(2017)6-0025-0702

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする