111532 パデルノ 18-10オムレツパン パデルノ 88644105

パデルノ 18-10オムレツパン

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
サイズ(cm)32
内容量1個注文コード88644105品番111532
参考基準価格(税別)¥39,500販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
27,980

パデルノ1000 グルメシリーズ[IH] 全ての熱源に対応。人間工学的に作られた空洞ハンドル。切れの良いエッジ。(ステンレス+アルミ+ステンレス)のサンドイッチ式三層底。18-10イノックスの優れた品質。IH対応

サイズ(cm)32材質18-10ステンレス質量(kg)2.6板厚(mm)6.6外径×深さ(Φmm×mm)336×60底径(Φmm)260TKG品番9-0021-0904TKG品番(2017)6-0025-0904
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする