DON FCフライパン

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 88648752 品番 -
参考基準価格(税別)¥13,840 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

硬質アルミ(AS3905材)使用。耐食性・耐摩耗性に優れ、普通アルミ材に対し強度が2倍。耐久性に優れ、プロの酷使にも充分性能を発揮します。
きめ細やかな表面仕上げ。外面だけでなく内面の平滑度も向上し、汚れにくく洗いやすい。
持ち手の幅を広く、持ちやすい形状。
リベットの艶出し仕上げ。腐食しにくい光沢のある表面仕上げにしました。
内面は3層コートフッ素樹脂加工。

サイズ(cm)18 内径×深さ(mm)180×41 板厚(mm)3.0 質量(kg)0.45 材質本体・ハンドル:アルミ 表面処理内面フッ素樹脂加工 TKG品番9-0034-0301 TKG品番(2017)6-0100-0801 金属ヘラ使用不可

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする