曜日別特売
1780 ビタクラフト ソフィア(2) エッグパン VitaCraft(ビタクラフト) 88655244

ビタクラフト ソフィア(2) エッグパン

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1個注文コード88655244品番1780
参考基準価格(税別)¥3,980販売価格(税込)¥4,288
販売価格(税別)
3,898

ビタクラフト ソフィアⅡシリーズ。抜群の耐摩耗性を持つナヴァロン3コート(高密度3層フッ素 樹脂コーティング)で焦げ付きを防止。熱効率に優れたステンレスとアルミの全面2層構造。IHクッキングヒーター対応。200Vの電気熱源にも使用可能。IH対応。

材質アルミニウム、ステンレス質量(kg)0.6構造(ナヴァロン3コート)トップコート、中間コート、プライマー(全面2層構造)アルミニウム、ステンレス内寸(間口×奥行×深さ)(mm)180×130×34底寸法(mm)140×105TKG品番9-0052-0701TKG品番(2017)6-0020-1201
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする