フジノス
フジノスの 料理道具
フジノスの フライパン・グリルパン
フジノスの フライパン・炒め鍋
エレックマスター・ライト 炒め鍋
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
88655323
品番
-
参考基準価格(税別)
¥12,000
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
エレックマスター・ライトシリーズ YUS-180。内面フッ素樹脂加工。IH対応。
サイズ(cm)
27
呼び寸法(cm)
27
質量(kg)
1.3
内径×深さ(mm)
270×72
底径(Φmm)
180
TKG品番
9-0056-1401
TKG品番(2017)
6-0053-1601