曜日別特売
121511030054 南部鉄器 グリルパン(ステンレス蓋付) 柳宗理 88656416

南部鉄器 グリルパン(ステンレス蓋付)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個注文コード88656416品番121511030054
参考基準価格(税別)¥11,000販売価格(税込)¥10,668
販売価格(税別)
9,698

南部鉄器シリーズ。厚い鉄鋳物は熱をたくさん保有していますから、ふんわり とした熱が全体に早く行き渡り、おいしい料理ができます。鉄鍋で調理された食物には鉄分が多く含まれており、 不足しがちな鉄分補給に役立ちますIH対応。

サイズ(cm)22呼び寸法(cm)22質量(kg)2.64容量(L)0.75底径(Φmm)210全長×奥行×深さ(mm)330×250×20TKG品番9-0066-0401TKG品番(2017)6-0056-0401
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

中華鍋の種類と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/cyukanabe_type/
2023-03-17

フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする