パデルノ アルミIHセラミックフライパン

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 サイズ(cm)20 注文コード88663005 品番1161820
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥13,400
この商品はサイズなど5種類から選べます 他の種類を見る

板厚:3.5・セラミックスが遠赤外線効果を発揮するので、中火以下でも 食材の芯まで火が通ります。アルミ素材の熱伝導率の良さで、ムラなく全体に熱が伝わる ので、調理が短時間で済みます。内側が白いので焼き具合が分かります。Thermolon TM ミネラルコーティング加工!!環境配慮商品!優れた剥離性・耐久・耐熱・耐摩耗性のグリーンパン・ミネラルコーティングは無機コーティング剤で環境を配慮し CO2排出量60%を実現!・高い硬度(9H)、優れた耐熱性(450℃)、耐摩耗性が大変優れ ています。従来のフッ素コーティングのようなフライパンの膨れ、剥がれ 等は発生しません。IH対応(200V専用)

サイズ(cm)20 呼び寸法(cm)20 質量(kg)0.7 板厚(mm)3.5 外径×深さ(Φmm×mm)215×45 底径(Φmm)140 TKG品番9-0096-1001 TKG品番(2017)6-0102-0601

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする