フェニックス セラミックコーティング フライパン

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 88663057 品番 -
参考基準価格(税別)¥16,650 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

常識を覆した究極のIHフライパン。抜群の離形性(ノンスティック性)・耐熱温度400℃以上 ・耐摩耗性(300倍以上)に優れた究極のセラミック コーティング。IH対応。3層鋼クラッド材+(凹凸面のある)セラミックコーティング (高硬度多微孔質セラミックコーティング)

サイズ(cm)20 材質3層クラッド材 質量(kg)0.81 板厚(mm)2.5 外径×深さ(Φmm×mm)220×45 底径(Φmm)150 TKG品番9-0096-0801 TKG品番(2017)6-0097-0101

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする