フェニックス セラミックコーティング フライパン

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 88663084 品番 -
参考基準価格(税別)¥20,750 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

常識を覆した究極のIHフライパン。抜群の離形性(ノンスティック性)・耐熱温度400℃以上 ・耐摩耗性(300倍以上)に優れた究極のセラミック コーティング。IH対応。3層鋼クラッド材+(凹凸面のある)セラミックコーティング (高硬度多微孔質セラミックコーティング)

サイズ(cm)26 材質3層クラッド材 質量(kg)1.17 板厚(mm)2.5 外径×深さ(Φmm×mm)280×55 底径(Φmm)210 TKG品番9-0096-0804 TKG品番(2017)6-0097-0104

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする