極(きわめ) 鉄 炒め鍋

(2件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 88664396 品番 -
参考基準価格(税別)¥6,300 販売価格(税込) ¥6,488
販売価格(税別)
5,898

PANの表面が「から焼き」された状態であり油なじみがよい。
熱を蓄える力が大きいので、たっぷりの熱(豊富な熱量)を食材に素早く通します。
極めて腐食しにくく、調理後のお手入れも簡単です。
鉄ならではの優れた耐久性で、大変丈夫です。

サイズ(cm)22 材質鉄、木 質量(g)710 内径×深さ(mm)217×60 底径(Φmm)130 TKG品番9-0094-0602 TKG品番(2017)6-0095-0902
注意
※20cmはIHクッキングヒーターではご使用になれません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:119

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88664387
2023-12-07
用途:
お料理
その他業種

鉄製なのに軽くて、お手入れも楽そうで、とても使いやすいです。
価格もそれほどお高くありませんので、その点でも良いと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
88664423
2017-03-27
用途:
料理
その他業種

リバーライトの鉄フライパンがどこよりも安く買えて満足です。
はじめから焼きが入れてあるので焦げにくく
手入れをしていけば一生使えるフライパンです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

中華鍋の種類と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/cyukanabe_type/
2023-03-17

「フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする