818022 アルミノンスティック フライパン デバイヤ debuyer(デバイヤー) 88664536

アルミノンスティック フライパン デバイヤ

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 サイズ(cm)22 注文コード88664536 品番818022
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,400
この商品はサイズなど9種類から選べます 他の種類を見る

食材やメニューに合せて使い分けをしたり、 オープンキッチンなどでさりげなくお洒落に!
リヨンキャストは、鉄鋳物や、鉄フライパンに比べ、はるかに熱伝導が良く、また冷めにくいです。
特殊なノンスティックハードコーティングにより多少のハードなフライ返しを使用してもはげにくいです。

板厚(mm)4 材質アルミ 質量(kg)0.78 サイズ(cm)22 内径×深さ(mm)216×33 TKG品番9-0000-0000 TKG品番(2017)6-0098-0402

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88664554
2020-05-05
用途:
毎日の料理に
サービス業

取っ手が長めだな?と最初思ったのですが、使っていると気になりません。見た目がオシャレなので料理の時の気分が上がります。以前使っていたノンスティックと比べ少し重いのですがその方が安定していて、熱もしっかり通っていいと思います。

2019-03-18
用途:
料理
不動産業

さすがに思いですが、重さに見合う出来上がりの満足感はありますね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする