アルミノンスティック フライパン デバイヤ

(2件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 88664545 品番 818024
参考基準価格(税別)¥8,800 販売価格(税込) ¥8,578
販売価格(税別)
7,798

食材やメニューに合せて使い分けをしたり、 オープンキッチンなどでさりげなくお洒落に!
リヨンキャストは、鉄鋳物や、鉄フライパンに比べ、はるかに熱伝導が良く、また冷めにくいです。
特殊なノンスティックハードコーティングにより多少のハードなフライ返しを使用してもはげにくいです。

板厚(mm)4 材質アルミ 質量(kg)0.87 サイズ(cm)24 内径×深さ(mm)231×35 TKG品番9-0105-0402 TKG品番(2017)6-0098-0403

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88664554
2020-05-05
用途:
毎日の料理に
サービス業

取っ手が長めだな?と最初思ったのですが、使っていると気になりません。見た目がオシャレなので料理の時の気分が上がります。以前使っていたノンスティックと比べ少し重いのですがその方が安定していて、熱もしっかり通っていいと思います。

2019-03-18
用途:
料理
不動産業

さすがに思いですが、重さに見合う出来上がりの満足感はありますね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする